曜日別特売
215348-1105 端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 69366160

端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード69366160品番215348-1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4806アズワン品番65-7368-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする