日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 450mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:11.5 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4852
注文コード
69366178
品番
215348-2115
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:11.5 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4852
アズワン品番
65-7363-83