曜日別特売
217471-2102 端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69366327

端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 150mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69366327品番217471-2102
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長は 150 mm で、ワイヤサイズは 0.5 mm2 です。ワイヤは赤色です。ケーブル長: 150 mm 回路(負荷あり) 1
色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料めっきかん合

仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:150mm●コード番号:222-9816アズワン品番65-7400-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする