曜日別特売
VAVE-L1-1VL1-LP 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 69367307

電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69367307品番VAVE-L1-1VL1-LP
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します

仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1324アズワン品番65-8004-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする