曜日別特売
276810 DILM9-32(24VDC) 電磁接触器 400 V 3極 276810 DILM9-32 24VDC EATON(イートン) 69368217

電磁接触器 400 V 3極 276810 DILM9-32 24VDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69368217
品番
276810 DILM9-32(24VDC)
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃

仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4491
アズワン品番
65-7271-99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする