曜日別特売
EHAM-E20-40-E9-20 電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズ Festo 69368427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ取り付け EHAMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1273注文コード69368427品番EHAM-E20-40-E9-20
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festoの回転グリッパーモジュールは、ダブテールクランプで取り付けます。これにより、ロータリーグリッパーモジュールをZ方向にさらに調整することができます。サイズ:40CRC:1(低腐食ストレス)周囲温度:-10→70℃

仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1273アズワン品番65-7999-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする