曜日別特売
111548052 同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME 69369809

同軸ケーブル BNC BNC 20m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69369809品番111548052
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 20 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8469アズワン品番65-7393-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする