曜日別特売
PS-25S ピストル型鋸 アルス 69370148

PS-25S ピストル型鋸 アルス 69370148
PS-25S ピストル型鋸 アルス 69370148
PS-25S ピストル型鋸 アルス 69370148

ピストル型鋸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合替刃PS-25S-1
刃長(mm)250
内容量1個注文コード69370148品番PS-25S
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。

用途
生木の剪定に
刃長(mm)250全長(mm)400質量(g)本体:115、サヤ:110適合替刃PS-25S-1仕様アサリわけなし、替刃式種別25細目表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】ピストル型鋸(PS-18) 手に馴染む木製グリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69370148
2022-05-13
用途: 庭木の剪定
その他業種

割合小型なので女性でも持ちやすくキレ具合に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする