アルス
ピストル型鋸18荒目替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
69370193
品番
PS-18L-1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
180
全長(mm)
231
質量(g)
40
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PS-18L
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応