WURTH ELEKTRONIK
同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69370369
品番
65503210315301
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9007
アズワン品番
65-7375-90