E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69371131

フロントスタイル

E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69371131
E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69371131
E0391 ポケットレス長袖シャツ E0391 Asahicho(旭蝶繊維) 69371131

ポケットレス長袖シャツ E0391

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード69371131品番E0391
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。

用途全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。ロイヤルブルーサイズLL胸囲(cm)118肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする