フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレス長袖シャツ E0391
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69371140
品番
E0391
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。
用途
全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
色
ロイヤルブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78