MR-LC802 モニタースタンド サンワサプライ 69371715

 

MR-LC802 モニタースタンド サンワサプライ 69371715
MR-LC802 モニタースタンド サンワサプライ 69371715
MR-LC802 モニタースタンド サンワサプライ 69371715
MR-LC802 モニタースタンド サンワサプライ 69371715
MR-LC802 モニタースタンド サンワサプライ 69371715

モニタースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード69371715品番MR-LC802
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
総耐荷重(kg)10材質フレーム台:ABS樹脂質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×204×108/128/148材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(MDF+PVC貼り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする