MR-LC803 モニタースタンド サンワサプライ 69371724

 

MR-LC803 モニタースタンド サンワサプライ 69371724
MR-LC803 モニタースタンド サンワサプライ 69371724
MR-LC803 モニタースタンド サンワサプライ 69371724
MR-LC803 モニタースタンド サンワサプライ 69371724
MR-LC803 モニタースタンド サンワサプライ 69371724

モニタースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード69371724品番MR-LC803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
総耐荷重(kg)10材質フレーム台:ABS樹脂質量(kg)1.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×210×115/135/155材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする