フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E060
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
アイスブルー
アースミント
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69372689
品番
E060
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
優れた吸汗、速乾性の清涼素材
用途
快適ヨコ伸びのストレッチ素材
色
オリーブ
サイズ
91
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
91
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。