E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69372759

フロントスタイル

E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69372759
E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69372759
E060 パンツ(ツータック) E060 Asahicho(旭蝶繊維) 69372759

パンツ(ツータック) E060

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)130
サイズ130
内容量1枚注文コード69372759品番E060
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

優れた吸汗、速乾性の清涼素材

用途快適ヨコ伸びのストレッチ素材オリーブサイズ130股下(cm)78ウエスト(cm)130
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする