BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395

 

BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395
BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395
BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395
BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395
BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395
BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395
BAG-AL5SL セキュリティ対応アルミケース サンワサプライ 69373395

セキュリティ対応アルミケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69373395品番BAG-AL5SL
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。

特性鍵付、耐衝撃付属品ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2材質表装:アルミシルバー質量(g)3180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×320アズワン品番64-0892-68収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×125×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする