曜日別特売
67025 WH321 白 50m 24 67025 シリーズ Alpha Wire 69374115

白 50m 24 67025 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード69374115品番67025 WH321
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:白●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025●コード番号:201-2736アズワン品番65-7396-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする