フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E078
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69374299
品番
E078
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
上品な光沢感と滑らかな感触
用途
単色素材使用
色
オリーブ
サイズ
100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100