サンワサプライ
セミハードPCケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対応機種
17.3インチワイドまでのノートパソコン
17.3インチワイドまでのノートパソコン
15.6インチワイドまでのノートパソコン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69374655
品番
BAG-716BK2
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
特性
耐衝撃、2WAY
材質
表装:EVA(PU張り)
色
ブラック
質量(g)
2000
対応機種
17.3インチワイドまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×135×340
アズワン品番
64-0895-71
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×70×310、440×40×320