曜日別特売
460.510.75 表示灯 ブザー付 WERMA 69374849

表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●電源電圧:24 V dc●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●音圧レベル/1m:95dB●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●本体色:グレー●最大デシベル:95dB●IP保護等級:IP66●材質:ABS、ポリカーボネート●コード番号:197-4269注文コード69374849品番460.510.75
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz

仕様●電源電圧:24 V dc●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●音圧レベル/1m:95dB●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●本体色:グレー●最大デシベル:95dB●IP保護等級:IP66●材質:ABS、ポリカーボネート●コード番号:197-4269アズワン品番65-7322-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする