曜日別特売
E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69375026

フロントスタイル

E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69375026
E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69375026
E093 長袖シャツ E093 Asahicho(旭蝶繊維) 69375026

長袖シャツ E093

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード69375026品番E093
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア

用途腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイルネイビーサイズ4L胸囲(cm)130肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする