フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E093
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
リーフグリーン
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69375060
品番
E093
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
帯電防止素材を使用した、日本製生地のシンプルなワークウェア
用途
腰回りにジャストフィットするこだわりのワークスタイル
色
リーフグリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70