ART-B22-D70/SP3 変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け LEM 69375226

変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69375226品番ART-B22-D70/SP3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

LEM ART シリーズ電流トランスデューサは、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されているので、電流を電子的に測定できます。電源監視、障害検出、RTU、PMU に対応しています。保護等級: IP57 周囲温度: -40 → +80℃ 非常に柔軟で薄いコイル Coil 測定精度の高い内部シールド

仕様●巻数比:1000:1●トランスタイプ:Rogowskiコイル●入力電流:1000A●実装タイプ:DINレール取り付け●コード番号:200-3765アズワン品番65-7300-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする