サンワサプライ
詰め替えインク
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(4個)
注文コード
69375355
品番
INK-C351S30S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
キヤノン
色
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
付属品
ドリル、ドリルガイド、注入プラグ×4、プラグリムーバー、詰め替えホルダー、手袋
容量(mL)
各30
詰替回数
(最大)5
アズワン品番
64-0847-63
適合
PIXUS MG7530F・MG7530BK・MG7530WH・MG7530OR・MG7530BW・MG7130BK・MG7130WH・MG7130RD・MG7130BW・MG6730BK・MG6730WH・MG6530・MG6330・MG5630BK・MG5630WH・MG5530BK・MG5530WH・MG5430・iP8730・iP7230・iX6830
対応カートリッジ
BCI-351BK・C・M・Y、BCI-351XLBK・XLC・XLM・XLY
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69375355
INK-C351S30S4
69384927
INK-CM5S10
詰め替えインク
サンワサプライ
1セット(5個)
¥
1,598
税込
¥1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)