曜日別特売
6AV6671-2XC00-0AX0 保護フィルム KTP 600 Basic、OP 177B、TP 177A、TP 177B、TP 177micro用 SIEMENS 69375479

保護フィルム KTP 600 Basic、OP 177B、TP 177A、TP 177B、TP 177micro用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69375479品番6AV6671-2XC00-0AX0
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Siemens 6 インチワイドスクリーン保護フィルムは、レーザープリンタで印刷できます。動作時の周囲温度範囲: -40 → 80 ℃ 素材には反射性がないプラスチックが使われています

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●コード番号:203-2360アズワン品番65-7344-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする