商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(C4H) ワンタッチ継手o4mm ストレートタイプ、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書注文コード69375943品番ISE20A-R-M-C4H-JA1K
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,558販売価格(税別)