曜日別特売
A24 長袖シャツ A24 Asahicho(旭蝶繊維) 69376259

フロントスタイル

A24 長袖シャツ A24 Asahicho(旭蝶繊維) 69376259
A24 長袖シャツ A24 Asahicho(旭蝶繊維) 69376259
A24 長袖シャツ A24 Asahicho(旭蝶繊維) 69376259

長袖シャツ A24

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード69376259品番A24
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖シャツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。ネイビーサイズ4L胸囲(cm)122肩幅(cm)53袖丈(cm)61着丈(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする