曜日別特売
ISE20A-R-M-M5-A2K ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69376643

ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(A2) ブラケットB (水平取付)、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書注文コード69376643品番ISE20A-R-M-M5-A2K
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(A2) ブラケットB (水平取付)、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする