曜日別特売
KB-SC2K SCSIケーブル サンワサプライ 69378058

KB-SC2K SCSIケーブル サンワサプライ 69378058
KB-SC2K SCSIケーブル サンワサプライ 69378058

SCSIケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード69378058品番KB-SC2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

セントロニクス50pinのSCSI同士を接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

グレー規格UL20276ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状セントロニクス50ピンオス - セントロニクス50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス50ピンコネクタ2セントロニクス50ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69378067
2020-04-09
用途: NEC PC-9801VXに3.5インチフロッピーディスクドライブの接続に使用。動作完了です。
その他業種

SCSI仕様のケーブルが残っていて大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする