KB-SPC2K SCSIケーブル サンワサプライ 69378146

KB-SPC2K SCSIケーブル サンワサプライ 69378146
KB-SPC2K SCSIケーブル サンワサプライ 69378146

SCSIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード69378146品番KB-SPC2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

ピンタイプハーフ50pinとセントロニクス50pinを接続するケーブルです。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

グレー規格UL20276ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - セントロニクス50ピンオスケーブル外径(Φmm)9.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする