MM-MCUSB30 WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 69379406

MM-MCUSB30 WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 69379406
MM-MCUSB30 WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 69379406
MM-MCUSB30 WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 69379406

WEB会議高感度USBマイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69379406品番MM-MCUSB30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
インターフェースUSB質量(g)115タイプコンデンサータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×62周波数特性全指向性:50~20000Hz、単一指向性:70~20000指向性全(無)指向性or単一指向性インピーダンス(Ω)2200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする