サンワサプライ
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
付属品
ワイヤレスマイク×1、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1
注文コード
69379442
品番
MM-SPAMP4
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
付属品
ワイヤレスマイク×1、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1
仕様
外部入力数/6.3mm:2
質量(g)
3050
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×113×152
周波数特性
180~15000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
アズワン品番
64-0890-19
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
商品説明動画
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった