MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494

MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494
MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494
MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494
MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494
MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494
MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494
MM-SPAMP7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 69379494

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1注文コード69379494品番MM-SPAMP7
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)付属品ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1仕様外部入力数/6.3mm:2質量(g)3500電源AC駆動/電池駆動最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×133×152周波数特性180~15000Hz寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ式フルレンジアズワン品番64-0898-24

商品説明動画

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする