サンワサプライ
HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69379704
品番
SW-HD31BD
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
180
コネクタ形状
入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×82×15
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0898-03
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書