商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力仕様定格圧力範囲:(ZSE20AF) -100 ~ 100kPa、単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(M5) M5めねじ、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(K) 取扱説明書 + 校正証明書注文コード69381656品番ZSE20AF-S-M-M5-JBK
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)