曜日別特売
KB-T7A-03BL カテゴリ7ALANケーブル サンワサプライ 69382687

KB-T7A-03BL カテゴリ7ALANケーブル サンワサプライ 69382687
KB-T7A-03BL カテゴリ7ALANケーブル サンワサプライ 69382687
KB-T7A-03BL カテゴリ7ALANケーブル サンワサプライ 69382687
KB-T7A-03BL カテゴリ7ALANケーブル サンワサプライ 69382687

カテゴリ7ALANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード69382687品番KB-T7A-03BL
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
規格CAT7Aケーブル長(m)3爪折れ防止ありブルー結線方式ストレート結線構造単線導体サイズ(AWG[mm2])23仕様高性能アルタネートグレード★★★★★コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドScTPケーブルアズワン品番64-0897-24適合伝送帯域CAT7A(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする