曜日別特売
TAP-B47W 便利タップ サンワサプライ 69383308

TAP-B47W 便利タップ サンワサプライ 69383308
TAP-B47W 便利タップ サンワサプライ 69383308
TAP-B47W 便利タップ サンワサプライ 69383308

便利タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード69383308品番TAP-B47W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
プラグ形状L型コンセント形状2P機能雷ガード付ホワイト/差込口:グレー定格電力(W)1400以下規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)14電源コード(m)1絶縁種別絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×63×33シャッターほこりシャッター付きアズワン品番64-0879-96USBポート3雷ガードあり

商品説明動画

便利タップ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする