サンワサプライ
パソコン連動タップ(USB感知式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
69383868
品番
TAP-RE34U-5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ形状
2Pスイングプラグ
コンセント形状
接地2P抜け止め
機能
マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×51×36
アース端子
あり
アズワン品番
64-0898-36
マグネット
あり