サンワサプライ
雷ガードタップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
69384087
品番
TAP-SP306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
変換アダプタ×1
色
グレー
規格
PSE準拠
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
8
コンセント形状
接地2P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
2.5
機能
ブレーカー付き、マグネット付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×90×31
プラグ形状
3P