サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
雷ガードタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69384105
品番
TAP-SP308
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
変換アダプタ×1
色
グレー
規格
PSE準拠
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
8
コンセント形状
接地2P
電源コード(m)
2.5
機能
ブレーカー付き、マグネット付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×90×31
アズワン品番
64-0892-07
マグネット
あり
プラグ形状
3P
雷ガード
あり