バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
レッグカバー 0040
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×グレー
ブラック×ブラック
ブラック×グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69384406
品番
0040
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ストレッチ素材でストレスフリー、冷感レッグカバー
用途
高機能冷感素材で夏の日差しを遮り、日焼け防止。
色
ブラック×グレー
サイズ
F
総丈(cm)
42
下幅(cm)
9
上幅(cm)
15