0040 レッグカバー 0040 Asahicho(旭蝶繊維) 69384415

バックスタイル

0040 レッグカバー 0040 Asahicho(旭蝶繊維) 69384415
0040 レッグカバー 0040 Asahicho(旭蝶繊維) 69384415

レッグカバー 0040

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック×ブラック
内容量1枚注文コード69384415品番0040
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ストレッチ素材でストレスフリー、冷感レッグカバー

用途
高機能冷感素材で夏の日差しを遮り、日焼け防止。
色
ブラック×ブラック
サイズ
F
総丈(cm)
42
下幅(cm)
9
上幅(cm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする