曜日別特売
013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384598

バックスタイル

013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384598
013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384598
013 長袖シャツ 013 Asahicho(旭蝶繊維) 69384598

長袖シャツ 013

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイスブルー
サイズ6L
内容量1枚注文コード69384598品番013
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

防汚、吸水、制電のプラズマ加工

用途清涼素材で着心地も良いアイスブルーサイズ6L胸囲(cm)143肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする