AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956

AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956
AOK-CLONE-U32 クローンHDDスタンド AOTECH 69384956

クローンHDDスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69384956品番AOK-CLONE-U32
参考基準価格(税別)¥3,649販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 ワンタッチ複製(クローン)モード搭載で、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載で、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 外付けHDD/SSD(PC)モードで外付けドライブとして使用することができます。 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、クローン作成時もドライブのサイズ、種類を問わずすべてのベイで使用できます。

付属品USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ寸法(mm)104×113×70(突起部除く)質量(g)約254(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)対応機種USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD速度(対応)SATA III(6Gbps)/II (3Gbps)/I (1.5Gbps)保証期間ご購入後12ヵ月モード本体:PCモード、CLONEモード搭載可能台数最大2台
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする