曜日別特売
ISE20B-R-M-C4L-WA1 ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/2出力 + アナログ出力 (電圧/電流) SMC 69385113

ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/2出力 + アナログ出力 (電圧/電流)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様定格圧力範囲:(ISE20B) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(C4L) ワンタッチ継手o4mm エルボタイプ、オプション1:(W) コネクタ付リード線(5芯,リード線長さ2m,防水カバー付)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書注文コード69385113品番ISE20B-R-M-C4L-WA1
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様定格圧力範囲:(ISE20B) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(M) SI 単位固定、配管仕様:(C4L) ワンタッチ継手o4mm エルボタイプ、オプション1:(W) コネクタ付リード線(5芯,リード線長さ2m,防水カバー付)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする