付属品ACアダプタ質量(g)210使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×23適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX/IEEE802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3z 1000Base-X/IEEE802.3x Flow Control/IEEE 802.3at PoE+コネクタ形状SFPポート - RJ-45ポート適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)使用するSFPモジュールに対応する光ファイバケーブル光出力-使用環境湿度(%)10~90伝送速度(Mbps)10(14880pps)/100(148800pps)/1000(1488000pps)伝送距離(m)-発光波長(nm)850(MMF)/1310(SMF)/1550(SMF)/BiDirectional TX 1310/RX 1550(WDM)/BiDirectional TX 1550/RX 1310(WDM)受信感度-ファイバータイプ-