アウトラン
軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1本
1セット(5本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69385699
品番
OPJA-1020-N-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。
適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。
粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様
配合セリウム:#3000相当
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
高さ(mm)
砥石:20
砥粒
酸化セリウム
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
砥石寸法(Φmm)外径
10
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
5000