曜日別特売
SCIC-HR 4×0.3SQ 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 69386180

代表画像

SCIC-HR 4×0.3SQ 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 69386180
SCIC-HR 4×0.3SQ 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線 69386180

耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
線心数4心
断面積(mm2)0.3
導体外径(Φmm)0.7
内容量1巻(100m)注文コード69386180品番SCIC-HR 4×0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。
ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。
さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。

用途
各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。
・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満許容電流(A)6素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)54シース厚(mm)0.8シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.7絶縁体外径(mm)1.5シース外径(Φmm)5.8断面積(mm2)0.3線心数4心定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数12素線の種類すずめっき軟銅線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする