19インチサーバーラック用コンセント(15A)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69386205 品番 TAP-SVSL1512
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
コード長さ(m)3 機能通電ランプ付き ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×46×28.5 ピッチ(mm)(差込口)40 規格PSE準拠 ケーブル長(m)3 コンセント個数12 コンセント形状3P抜け止め 定格入力電圧(V)125 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 定格入力電流(A)15 NEMA規格5-15P(NEMA規格準拠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする